画像準備中

シーバ デュオプラス お腹の健康ケアセレクション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード21487386 品番SDP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

おいしく食べてお腹の調子を健康に。食物繊維の配合で腸内環境の健康をサポート。

仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:8.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)405 原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス、ビーフエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、セルロース、ビートパルプ*、植物性タンパク、酵母、魚介類(まぐろエキス、サーモンエキス、かつおエキス、ほたてエキス等)、チーズパウダー、フラクトオリゴ糖、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)*食物繊維源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする