RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
シャークカッタ T-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487463
品番
98030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
T-50シャークカッタ3枚セットです。
配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
用途
管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番
495-2138
セット内容
75、102、152mmの刃
質量(g)
467
適合ケーブル
C-11、12、14、15
モデル
T-50