TAKEMOTO
TAKEMOTOの 研究関連用品・実験用必需品
TAKEMOTOの 洗浄瓶/プッシュボトル
TAKEMOTOの 洗浄びん/プッシュボトル用キャップ/ノズル
コンパクトトリガーZ-305-101-1-00H半白 露出16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21487524
品番
9829840001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。
手にフィットし、持ちやすいスプレーです。
材質
本体:PP、ノズル:PE
トラスコ品番
772-6201
幅(mm)
55
高さ(mm)
216
質量(g)
14.2
奥行(mm)
38