マースジャパンリミテッド
マースジャパンリミテッドの 動物用品
マースジャパンリミテッドの 餌/おやつ
シーバ とろ〜り メルティ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12g×40個)
原材料
肉類(鶏肉、ささみ等)、魚類(かつお、サーモン、白身魚、まぐろエキス等)、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
注文コード
21487535
品番
SMT51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
原材料・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
猫ちゃんが手からでも舐めやすい、贅沢なおいしさの”とろ〜り”おやつ。人気の4種をたっぷり入れたセレクションの大容量タイプ。
仕様
【給与方法の目安】1日2本を目安におやつとしてお与えください。
成分
タンパク質:5.0%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下
タイプ
とりささみ&お魚味セレクション
シリーズ
シーバ
対象
成猫
カロリー(kcal)
8/1本
原材料
肉類(鶏肉、ささみ等)、魚類(かつお、サーモン、白身魚、まぐろエキス等)、増粘安定剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。