曜日別特売

シーバ アミューズ お魚スープ 究極の2択

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(40g×6袋)注文コード21487648品番SAMM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

じっくり丁寧に煮込み、魚介のコクとうまみが溶け込んだこだわりの贅沢スープ。1箱で人気の2つの味が楽しめる究極のセレクションパック。

仕様【給与方法の目安】1日1袋を目安に総合栄養食のシーバデュオなどと共に与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。成分【二種共通】タンパク質:6.0%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:92.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)15/1袋原材料【まぐろ、かつお節添え】魚類(かつお、まぐろエキス等)、野菜類(にんじん、パセリ)、かつお節、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)【ささみ添え】魚類(かつお等)、ささみ、かつお節、増粘安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする