画像準備中

シーバ リッチ ごちそうフレーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35g×6袋) 原材料【お魚ミックス まぐろ・たい入り】魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)【お魚にささみ添え】魚類(かつお等)、ささみ、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)【お魚ミックス 蟹かま・白身魚入り】魚類(かつお、白身魚等)、蟹かま、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、トマト色素 注文コード21487666 品番SRM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

厳選素材を使用した、魚介のうまみたっぷりのごちそうフレーク。1箱で3つの味が楽しめるセレクションパック。

仕様【給与方法の目安】1日1袋を目安に総合栄養食のシーバデュオなどと共に与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。 成分(三種共通)タンパク質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下 タイプ鶏ささみ味と海のアソート シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)20/1袋 原材料【お魚ミックス まぐろ・たい入り】魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)【お魚にささみ添え】魚類(かつお等)、ささみ、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)【お魚ミックス 蟹かま・白身魚入り】魚類(かつお、白身魚等)、蟹かま、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、トマト色素
注意
※開封後はお早めにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする