仕様【給与方法の目安】1日1袋を目安に総合栄養食のシーバデュオなどと共に与えてください。新鮮な飲み水を常に用意してください。
成分(三種共通)タンパク質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.0%以下
タイプ贅沢シーフードアソート
シリーズシーバ
対象成猫
カロリー(kcal)20/1袋
原材料【お魚ミックス まぐろ・たい入り】魚類(かつお、白身魚、たい、まぐろエキス等)、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)【シーフードミックス まぐろ・蟹かま入り】魚類(かつお、まぐろエキス等)、小海老、蟹かま、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、トマト色素【お魚ミックス かつお・サーモン入り】魚類(かつお、サーモン等)、かつお節、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素