ツツミ工業
ツツミ工業の 継手・パイプ
ツツミ工業の 継手
ツツミ工業の ホース継手
L型ホース口 (アングル型ホースニップル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
竹の子外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
40
ねじ径R
1/4(PT)
注文コード
21487727
品番
1/4x12
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
竹の子外径・寸法L・ねじ径R
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
3.45
寸法L2(mm)
31
竹の子外径(Φmm)
12
ねじ規格
PT
寸法L3(mm)
27
寸法d1(Φmm)
7.5
寸法d2(Φmm)
8
ねじ径R
1/4(PT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(ΦD)はホース内径より一回り大きいサイズをご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材