L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 竹の子外径(Φmm)13.5 寸法L(mm)50 ねじ径R1/2(PT) 注文コード21487806 品番1/2x13.5
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は竹の子外径・寸法L・ねじ径Rなど15種類から選べます 他の種類を見る
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50〜150 寸法L(mm)50 寸法H(mm)23 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法L2(mm)15 竹の子外径(Φmm)13.5 ねじ規格PT 寸法L3(mm)30 寸法d1(Φmm)9.5 寸法d2(Φmm)13.5 ねじ径R1/2(PT) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(ΦD)はホース内径より一回り大きいサイズをご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする