※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-15XSP(R) チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業 21487838 AA-15XSP(R) チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業 21487838

チッパ(丸込み)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21487838 品番 AA-15XSP(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

チゼルが抜け落ちないスプリング付です。

無負荷打撃数(min-1)2000 トラスコ品番753-3489 全長(mm)353 空気消費量(m3/min)0.5 用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
注意
※先端工具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする