allsafe
カゴ台車落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(2本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21487847
品番
AA-1969
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。
新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途
トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止
トラック用
ベルト色
スカイブルー
端末仕様
ワンピース/セーフティフラット/デルタリング
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1.25
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
1.25
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-4463
材質
ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール
質量(kg)
0.5
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。