※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA-1ASP(R) チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業 21487865 AA-1ASP(R) チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業 21487865

チッパ(丸込み)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷打撃数(min-1)2800 トラスコ品番753-3501 注文コード21487865 品番AA-1ASP(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は無負荷打撃数・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

チゼルが抜け落ちないスプリング付です。

無負荷打撃数(min-1)2800 トラスコ品番753-3501 全長(mm)311 空気消費量(m3/min)0.4 用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど 質量(kg)4.2 ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
注意
※先端工具は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21487865 AA-1ASP(R) 06761763 AA-1ASP(R) NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業 NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする