※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチッパー
チッパ(丸込み)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21487892
品番
AA-2SP(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
無負荷打撃数(min
-1
)
2400
トラスコ品番
753-3527
全長(mm)
312
空気消費量(m
3
/min)
0.5
用途
土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)
12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込口形状
丸込
注意
※先端工具は別売です。