KD37961-15 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21487919 KD37961-15 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21487919 KD37961-15 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21487919 KD37961-15 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21487919 KD37961-15 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21487919

アサヒビニールハイバレー VK ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21487919 品番 KD37961-15
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

アサヒシューズの日本製ビニールバレーが復活。
汚れが付きにくいのが嬉しいポイントです。また、丸洗いができて乾きやすく、お手入れがカンタンです♪
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

サイズ(cm)15 材質中底:ビニール、ソール:PVC ホワイト 材質(アッパー)PVC 足幅2E 靴タイプ上履き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする