曜日別特売
AA-75SP(H) チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業 21487926

AA-75SP(H) チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業 21487926
AA-75SP(H) チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業 21487926

チッパ(角込み)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)344
無負荷打撃数(min-1)2000
内容量1台注文コード21487926品番AA-75SP(H)
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

チゼルが抜け落ちないスプリング付です。

用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど無負荷打撃数(min-1)2000トラスコ品番753-3551全長(mm)344空気消費量(m3/min)0.5ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
注意
※先端工具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする