ABH-05 ビットホルダー ANEX 21487953

 

ABH-05 ビットホルダー ANEX 21487953
ABH-05 ビットホルダー ANEX 21487953

ビットホルダー

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード21487953品番ABH-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270

電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。

用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用トラスコ品番753-6372材質PP幅(mm)60高さ(mm)17質量(g)8奥行(mm)20収納本数(本)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487962
2025-02-16
用途: 道具箱に
有限会社魚利

ビットの整理に使いますが道具箱の中が整理出来ました

対象商品 : 21487962
2022-11-29
用途: 家庭用メンテナンス
その他業種

色違いのビットをまとめるのに使用しています。
100均一のベルト穴を通せるケースに入れたところ、きれいに収まりました。

対象商品 : 21487962
2022-03-22
用途: 電動工具のメンテナンス用ビットの取りまとめ
製造業

両端の穴がキツいのと、ベルトストッパーの強度が弱いです。

対象商品 : 21487962
2019-06-04
用途: 工具の収納

本数が入る割に価格が安いので助かっています。
ホールド力も満足できるものです。

対象商品 : 21487953
2021-03-28
用途: DIY用

少し柔らかいのでフニャフニャしますが、爪タイプなので良しとします。
ただもう少し薄くしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21487953
2020-04-29
用途: ベルトに
ラーン・ワールド建設業・工事業

たまに、外れるのでイライラする時がある。
だから、コーキングで外れないようにしたら使い勝手が良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 21487962
2020-01-24
用途: 持ち歩き用ビットの装着に

ビットはANEXがお気に入りなのでホルダーも合わせて見たが、作りはイマイチ。
バリが目立つのと、ベルトに掛けるバンド部分が外れやすい。
ビットの圧入部分が少し固いように感じるが、使っていくうちに馴染んで丁度良くなるかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 21487953
2019-10-17
用途: 工具箱の中にバラバラ入っているビットの整理
サービス業

ビットがしっかり固定出来て、スルっと抜ける事は無いです。工具箱の中なのでベルト通しはまだ使用していません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする