ABH-10 ビットホルダー ANEX 21487962

 

ABH-10 ビットホルダー ANEX 21487962
ABH-10 ビットホルダー ANEX 21487962

ビットホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21487962
品番
ABH-10
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。
ベルトに簡単に取り付けが可能です。

用途
ビットの保管と紛失防止に
色
黒
トラスコ品番
753-6381
幅(mm)
92
質量(g)
10
収納本数(本)
10
仕様
六角対辺6.35mm用
材質
PP
高さ(mm)
17
奥行(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21487962
2025-02-16
用途: 道具箱に
有限会社魚利 様

ビットの整理に使いますが道具箱の中が整理出来ました

対象商品 : 21487962
2022-11-29
用途: 家庭用メンテナンス
その他業種

色違いのビットをまとめるのに使用しています。
100均一のベルト穴を通せるケースに入れたところ、きれいに収まりました。

対象商品 : 21487962
2022-03-22
用途: 電動工具のメンテナンス用ビットの取りまとめ
製造業

両端の穴がキツいのと、ベルトストッパーの強度が弱いです。

対象商品 : 21487962
2019-06-04
用途: 工具の収納

本数が入る割に価格が安いので助かっています。
ホールド力も満足できるものです。

対象商品 : 21487953
2021-03-28
用途: DIY用

少し柔らかいのでフニャフニャしますが、爪タイプなので良しとします。
ただもう少し薄くしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 21487953
2020-04-29
用途: ベルトに
ラーン・ワールド 様(建設業・工事業)

たまに、外れるのでイライラする時がある。
だから、コーキングで外れないようにしたら使い勝手が良くなった。

1人が参考にしています
対象商品 : 21487962
2020-01-24
用途: 持ち歩き用ビットの装着に

ビットはANEXがお気に入りなのでホルダーも合わせて見たが、作りはイマイチ。
バリが目立つのと、ベルトに掛けるバンド部分が外れやすい。
ビットの圧入部分が少し固いように感じるが、使っていくうちに馴染んで丁度良くなるかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品 : 21487953
2019-10-17
用途: 工具箱の中にバラバラ入っているビットの整理
サービス業

ビットがしっかり固定出来て、スルっと抜ける事は無いです。工具箱の中なのでベルト通しはまだ使用していません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする