KD37961-25 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21488059 KD37961-25 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21488059 KD37961-25 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21488059 KD37961-25 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21488059 KD37961-25 アサヒビニールハイバレー VK ホワイト アサヒシューズ 21488059

アサヒビニールハイバレー VK ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21488059 品番 KD37961-25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

アサヒシューズの日本製ビニールバレーが復活。
汚れが付きにくいのが嬉しいポイントです。また、丸洗いができて乾きやすく、お手入れがカンタンです♪
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

サイズ(cm)25 材質中底:ビニール、ソール:PVC ホワイト 材質(アッパー)PVC 足囲2E 靴タイプ上履き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする