イージスエコー2超薄型弦・アンチフォグ加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21488276 品番AECHAT499152RA
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚さ0.6mmの極薄フレーム(ツル)で、イヤーマフやヘッドセットを着用時も、長時間気になりません。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減
レンズ交換可

形状1眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 トラスコ品番762-9559 セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ 質量(g)40 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色クリア 機能レンズ交換可 材質(フレーム)金属合金 可視光線透過率(%)89 材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする