イージス アーク (AEGIS ARC) アンチフォグ加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21488294 品番AEGAT49912A-2R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレームの材質に強化樹脂を採用しているため、人間の頭に最適にフィットするように設計され、不快感がありません。
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単です。
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減します。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換可

形状1眼型 仕様UVカット、防傷加工、防曇加工 トラスコ品番762-9567 セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ 質量(g)27 規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 レンズ色クリア 材質(フレーム)強化樹脂 可視光線透過率(%)89 材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする