rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
パーツボックス 六角レンチ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21488775
品番
AQ-2112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様
六角レンチ用
トラスコ品番
770-8572
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
100
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
288
外寸法・間口(mm)
96