rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
AQベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21488784
品番
AQ-3907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボックスの下に敷くマットです。
突起によりボックスを固定します。
カッターガイドを使用すれば、簡単にカットができます。
用途
AQボックス用トレー用シート
仕様
AQ用シート
トラスコ品番
770-8581
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
900
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
1584×624