rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
付属パーツ ピン10個・ネジ20個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21488818
品番
AQ-4107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ピンを使用することにより、ボックスで収まりきらない工具の収納に大変便利です。
用途
AQ付属パーツ
仕様
付属パーツ
トラスコ品番
770-8611
セット内容
ピン10個、ねじ20個
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
30