ASW-1000 電動ウインチ allsafe 21488845 ASW-1000 電動ウインチ allsafe 21488845 ASW-1000 電動ウインチ allsafe 21488845 ASW-1000 電動ウインチ allsafe 21488845

電動ウインチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21488845 品番ASW-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

高性能モーターにより安全な巻取りが可能です。
介護する方の負担を大幅に軽減します。

用途車いすにかけたベルトを電動ウインチで巻取り、車内へ引き上げる装置 トラスコ品番763-4498 セット内容電動ウィンチ、ワイヤレスリモコン、エアラインレール300mm(2本) 材質本体カバー:スチール、底部プレート:アルミ 長さ(mm)800 幅(mm)216 質量(kg)15.6 高さ(mm)109 最大使用荷重(t)0.12(スロープ角13°の場合)
注意
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に点検をしてください。
※ウインチの操作前に車のエンジンをアイドリング状態にして下さい。
※後方は、別に後部固定ベルトにて固定して下さい。
※ベルト引き出し時、左右のベルトを引っ張った状態でリモコンの巻き下げボタンを押し続けて下さい。
※ベルト収納時、左右のフックを少し引きながらリモコンの巻き上げボタンを押し続けて下さい。
※使用時、指を挟まないよう注意して下さい。
※シリアルナンバーラベルは絶対に剥がさないで下さい。
※使用後、本体操作パネル・リモコンの電源は必ずOFFにしてくださ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする