エスアールジータカミヤ
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
エスアールジータカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
固定ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21488958
品番
B-48-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
単管を立てるためのベースです。
トラスコ品番
761-1315
材質
スチール
質量(g)
770
タイプ
固定型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21488958
B-48-M
52957354
B-48
固定ベース
タカミヤ
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました