スリーエイトECO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21488967 品番BA09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当)
工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。
作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。

液性アルカリ性 用途コンクリート床面の洗浄 トラスコ品番754-0159 質量(kg)18 青色 容量(kg)18 希釈倍率原液〜5倍 主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする