アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの ハンディブラシ
曲がるタイルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21489012
品番
BKA03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
本体が両面に曲がるのでコーナーやカーブにフィットして洗いにくい所もラクに洗えます。
毛先がソフトなので、浴槽洗いにも適しています。
用途
事務所・工場・家庭などのバス・洗面清掃に
トラスコ品番
764-3675
材質
本体・ブラシ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
40
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
89
縦(mm)
168
横(mm)
64
繰り返し・詰め替え
対応