ブラストン
CR用粘着ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブルー
ホワイト
トラスコ品番
497-2741
497-2716
497-2724
497-2732
497-2741
497-2759
497-2767
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489107
品番
BSC-84220W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
チリやほこりをキャッチします。
基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。
ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途
クリーンルーム、清掃作業、精密作業に
トラスコ品番
497-2741
材質
フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック
幅(mm)
200
色
ホワイト
質量(g)
190
長さ(m)
18
注意
※粘着ローラーのみの商品です。