曜日別特売
MXQ8L-30ASR-M9NZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ASR SMC 21489214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30ASR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
21489214
品番
MXQ8L-30ASR-M9NZ
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
チューブ内径(Φmm)
8
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする