※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト カム式しぼり35仕様中荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
8
6
7
8
ベルト長さ巻取側(m)
7
5
6
7
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21489737
品番
C3I17
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
1.8
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
220
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター付、バックルシート付
トラスコ品番
763-4609
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.6
最大使用荷重(t)
0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。