C3TP15 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3TP15 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489825
C3TP15 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489825
C3TP15 ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe 21489825

ラッシングベルト カム式T-ワンピース仕様中荷重

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ベルト長さ(m)6
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード21489825品番C3TP15
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束
トラック用・保管棚用
ベルト色グリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)1.8ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)220破断荷重(kg)-トラスコ品番763-4692材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール質量(kg)0.6最大使用荷重(t)0.22
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21489825
2018-07-16
用途: 荷室のラッシング
コスモ理研株式会社 関東支社サービス業

カム式T-ワンピース仕様のベルトがなかなか見つからなかったので、助かりました。もう少し太いベルトのがあるともっとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする