※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード21489913 品番C-65EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は呼び径など20種類から選べます 他の種類を見る

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 最高使用圧力(MPa)水・薬品:1.0、空気:0.7 トラスコ品番762-7181 材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 質量(kg)0.91 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30〜100 トルク(N・m)15 適合流体水、温水、空気、薬品 板厚t(mm)1 ねじの呼びM8 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管 ゴムリップ間隔l(mm)50 六角穴径(mm)6 ケーシング幅(mm)92.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21489913 C-65EC 09168984 C-65EC ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09168975
2020-02-26
用途:
暖房用の温水配管の漏れの修理
田口洋蘭園 様

弱い水漏れはタイヤチューブで補修していますが、水漏れが激しいと止まらず、これを使用しています。漏れは完全に止まります。難点は価格が高いところ。

1人が参考にしています
対象商品:
09168975
2019-12-13
用途:
温水配管の水漏れ修理
株式会社アルボース 様 (製造業)

温水配管の水漏れ補修に購入しました。安価で補修出来お得です。

1人が参考にしています
対象商品:
09168975
2018-06-06
用途:
配管の水漏れ
株式会社公和 様 (サービス業)

鉄管でも塩ビ管でも温水、冷水問わず圧力のある配管がぴたりととまる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする