※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-65NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489922 C-65NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489922 C-65NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489922 C-65NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489922 C-65NC ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド 21489922

ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード21489922 品番C-65NC
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。

呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 最高使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ、ゴム:NBR 用途各種配管の補修に トラスコ品番762-7190 形状カップリング 質量(kg)0.91 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)1.0、気体:0.7 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20〜80 トルク(N・m)15 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体油・ガス・水 板厚t(mm)1 ねじの呼びM8 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管/鋼管サイズのPE管 ゴムリップ間隔l(mm)50 六角穴径(mm)(取付ボルト)6 ケーシング幅(mm)92.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21489868
2020-07-21
用途:
重機のトランスミッションオイル配管の腐食箇所修理
泉山興業株式会社 様

今までこの手の修理には「圧着ソケット」を使用していましたが、オイル漏れが止まらず困っていました。これを使用したところ改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする