曜日別特売
CGN-Y34 カラスよけネット ミツギロン 21490787

 

CGN-Y34 カラスよけネット ミツギロン 21490787
CGN-Y34 カラスよけネット ミツギロン 21490787

カラスよけネット

(9件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)4
内容量1個注文コード21490787品番CGN-Y34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)4幅(m)3網目4mmトラスコ品番754-9041
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31273490
2024-02-26
用途: 職場のゴミ出し時
卸売・小売業

ゴミステーションのカラス除けに使用しています。
軽いので強風が心配で、前に使っていたのと合わせて2重にしています。

対象商品 : 21490787
2020-02-06
用途: 産廃コンテナ飛散養生
リノベーシック合同会社建設業・工事業

6立米コンテナに使用しましたが、サイズがぴったりで良いです。
まだ使ったばかりなので耐久性などは分かりません。価格も安くてお勧めです。

対象商品 : 21490787
2020-03-10
用途: ごみステーションのカラス防御ネットとして使ってます。
その他業種

鳥や猫たちが、生ゴミをあさらないので、環境美化に良いです。

対象商品 : 21490778
2020-11-23
用途: ゴミ置き場のカラスよけ
建設業・工事業

ゴミ置き場のカラスの被害が酷かったので急遽購入
設置してすぐに被害が無くなりました
値段が安いわりに機能的だと思います

対象商品 : 21490778
2019-12-06
用途: ゴミ箱のカラス除け

会社のゴミ箱をカラスに荒らされて困っていましたのでこのサイズのものを購入しました。
ゴミ箱全体を覆いかぶせた結果、荒らされることがなくなりました。強風時に飛ばされないか心配です。

2018-07-18
用途: マンションのごみ集積場
その他業種

既設のカラス避けネットの網目が30mmと粗く隙間からカラスがクチバシを差し入れて生ごみを引っ張り散乱させていて困ったので、表面に網目4mmのこのネットを取り付けた。網目が細かい黄色なので中のごみが見えにくくカラスがごみと認識出来ないようでごみ集積場に着地しなくなった。もう少し効果を観察していこうと思う。

対象商品 : 21490787
2018-05-22
用途: カラスのいたずら防止に

使い始めはいたずらされることもなく寄っても来なくなったのでとても好印象でした…が!!
一週間したら、穴が開けられ中身を物色していました。
そしてそれを見た他のカラスが真似をしたり…あまり意味のないものになってしまいました。
あと、カラスには効果があっても周りに猫がいる環境だと、全く無意味なことがわかりました。
猫はネットを引きちぎり、物色します。
使われる環境を確認してから購入されたらいいかな?と思います。

対象商品 : 21490778
2017-02-10
用途: 会社のゴミ出し時

この商品を使う前はカラスにゴミを荒され、道路に散乱してしまい困っていましたが、ネットの使用で荒される事はなくなりました。風で飛ばされないように、角におもりをつけて使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする