タカミヤ
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
タカミヤの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
TOP座マルキャッチ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21490866
品番
CK-M100Z
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1331
厚さ(mm)
(つかみ)100
質量(g)
1900
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7