曜日別特売
CL2LP15 ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重 allsafe 21490918

ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)6
ベルト長さ巻取側(m)5
内容量1本注文コード21490918品番CL2LP15
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。

用途
倉庫内での荷物結束
保管棚用
ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)80破断荷重(kg)-トラスコ品番763-4773材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金質量(kg)0.23最大使用荷重(t)0.08
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする