※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
allsafe
ラッシングベルト カム式オープンフック仕様軽荷重
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
6
3
4
5
6
ベルト長さ巻取側(m)
5
2
3
4
5
使用荷重(kg)
80
80
180
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21490954
品番
CL2OP15
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
80
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
763-4811
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.43
最大使用荷重(t)
0.08
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。