CL2X0.35X0.7XPA-2469-10 書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe 21491024 CL2X0.35X0.7XPA-2469-10 書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe 21491024 CL2X0.35X0.7XPA-2469-10 書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe 21491024 CL2X0.35X0.7XPA-2469-10 書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe 21491024 CL2X0.35X0.7XPA-2469-10 書棚用落下防止ベルト6字フック allsafe 21491024

書棚用落下防止ベルト6字フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21491024 品番 CL2X0.35X0.7XPA-2469-10
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。

ブルー 用途書棚用落下防止対策に トラスコ品番763-4889 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金 質量(kg)0.1 タイプ6字フックタイプ ベルト幅(mm)25 ベルト長さ巻取側(m)0.7 ベルト長さ固定側(m)0.35
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※点検してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする