allsafe
allsafeの 物品棚/収納用品
allsafeの 軽・中量棚
allsafeの 軽・中量棚用オプション
書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491076
品番
CL2X0.35X1XFH PA-1268-10
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
色
ブルー
用途
書棚用落下防止対策に
トラスコ品番
763-4935
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.12
タイプ
フラットフックタイプ
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ巻取側(m)
1
ベルト長さ固定側(m)
0.35
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※点検してください。