ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
G-BOOST カモフラグリップ TYPE1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
21491096
品番
GB-2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
シームレスで縫い目が当たらない。手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。
迷彩パターンのすべり止め
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
M
入数(双)
1