カーボーイ
カーボーイの カラーコーン・区画用品
カーボーイの 区画チェーン
カーボーイの チェーンスタンド
カラープラポール キャップロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21491164
品番
CP-02CL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。
色
イエロー
高さ(mm)
86.5
トラスコ品番
756-6620
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
67
質量(g)
15