ユニワールド
ユニワールドの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
G-BOOST ショックガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
21491209
品番
GB-3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途
荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター
材質
手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴム
色
スチールグレー
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
防振、タッチパネル対応