姿図

18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21491279 品番 DHC181(白) 本体のみ
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです
●電池パック・充電器は別販売品です
●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています
●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます
●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます
●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています
●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します

用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃 付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1 長さ(mm)970 幅(mm)121 質量(kg)1.6(電池パックを含む) 高さ(mm)188 タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品) 電源(V)DC18 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188 吸込仕事率(W)100 集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33 連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20 バッテリー電圧(V)18 集塵方式ダストバッグ/紙パック 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L 商品タイプ電池パック・充電器別販売品
取扱説明書:(1.81MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※ガソリン・塗料などの引火性物質、大量の小麦粉・消火器の粉などの粉じん爆発の恐れのある物質、水・液体・湿ったゴミなどは吸い込みしないでください
※本体の吸込口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください
※水洗いやお風呂場での使用はしないでください
※不意な始動の要因となりますのでスイッチに指をかけて運ばないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする