18V充電式ワークライト本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21491288 品番DWL180
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AC電源でも電池パックでも作業場所を選ばず使える
縦方向に360度回転するので、照らす角度を調整できる
明るさは「強」「弱」の2段階
眩しさを抑える防眩フィルム付属
市販の投光器スタンドに取付け可能

付属品ACアダプター、防眩フィルム 質量(kg)1.4(ACアダプター、電池パックは除く) 電源ACアダプター/18Vリチウムイオン電池 本体寸法(mm)173×240×295 連続使用時間電池パック使用時:(強)約9、(弱)約25 AC電源アダプタ(V)入力:AC100、50/60Hz、出力:DC22、1.0A 照度(Lx)(強)650/1m、(弱)250/1m 電池18Vリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 LED18W(0.5W×36灯) 光束(Lm)(強)1500、(弱)500 上下角度調節縦方向360°
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※本商品に電池パック、充電器は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする