最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます 電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です 可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます 充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です 既存の18V充電器が使用可能です サイズ:幅78×高さ75×奥行125mm 質量:740g 材質:PC+ABS 原産国:中国