18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です 18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です 壁に取り付けて壁掛けで使用できます サイズ:幅120×高さ160×奥行79mm 質量:630g 材質:PC 原産国:中国
ヒートガン本体があり、バッテリーと充電器がなかったので購入いたしました。問題なく使用でき良かったです。