PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480

PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480
PM-K222FLGGBL かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止 エレコム 21491480

かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 強化ガラス 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21491480品番PM-K222FLGGBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのかんたんスマホ3/あんしんスマホ(KY-51B)用液晶保護ガラスです。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツール付き。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
握ったときやカバンから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
特殊な飛散防止設計により、万一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種かんたんスマホ3/あんしんスマホ(KY-51B)
注意
※メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
※液晶画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする