トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 段差プレート
トーグ安全工業の ゴム製 段差プレート
55スロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21491665
品番
NSR-55
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
固定ピン15(ザクリ36)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文
お送りできません