トーグ安全工業
トーグ安全工業の コーナーガード・クッション
トーグ安全工業の その他コーナーガード・クッション
蓄光プリズムクッションドラム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21491674
品番
TCDM-802S
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8
色
赤×白
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×840
色(本体)
黄
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません