マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21491697
品番
CPM100-1000Z04-F0020-08-HP383
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
刃長(mm)
7.5
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
全長(mm)
13
トラスコ品番
775-4655
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス
表面処理
HP383コーティング
ねじれ角(°)
41